WAKO(和光商事)
WAKO(和光商事)の 空調・水冷ウェア
WAKO(和光商事)の ズボン・スラックス 空調ウェア・服
杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75474876
品番
T001-EF-S
参考基準価格(税別)
¥33,550
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。
色
黄
サイズ
S
ウエスト(cm)
72〜84
股上(cm)
27
股下(cm)
72
素材
(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
セット内容
セット品
用途
チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
注意
※防護の為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断(ドレーピング)」を採用をしております。ドレーピングでサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。