杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード75474894 品番T001-EF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,550
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。

サイズL ウエスト(cm)80〜92 股上(cm)29 股下(cm)77 素材(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル セット内容セット品 用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
注意
※防護の為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断(ドレーピング)」を採用をしております。ドレーピングでサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする