HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイク用アクセサリー
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイク用アクセサリーその他
耐熱マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75474975
品番
710217
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.25
色
シルバー
サイズ
240mm x 150mm
容量
1枚
使用箇所
サイドケース底面
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24
注意
※ストリート、ストリートリローデッド、レガシー、レザーバッグには使用不可。