リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
クリヤーボックスペンケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75475269
品番
A8101-12
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
吊り下げできるリング付き。
ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。
ペンが約40本入ります。
スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。
開閉
ファスナー
色
ピーチピンク
収納量
ペン約40本
材質(本体)
PVC
用途
広めのマチでたっぷり入る、クリヤータイプのペンケース。
繰り返し・詰め替え
対応