クリヤーボックスペンケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75475278 品番 A8101-14
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

吊り下げできるリング付き。
ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。
ペンが約40本入ります。
スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。

開閉ファスナー アイスブルー 収納量ペン約40本 材質(本体)PVC 用途広めのマチでたっぷり入る、クリヤータイプのペンケース。 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする