クリヤーブック<スタンド式>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75475655 品番N6002-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

クリヤーブック全体を支えるワイドなスタンドで安定して自立します。
省スペースで資料を閲覧できます。
キッチンでレシピを立てて閲覧できます。
クリヤーブックのスタンドを立てるとき:1.本体を開いた状態で、透明のスタンドとポケットの手前を軽く持ち上げながら連結部を引き出すと、スタンドが開きます。連結部が「くの字」になるように引き出してください。2.表紙が半分の位置で折れ曲がった状態を保ちながらクリヤーブックを立てます。背表紙の中央部分も、しっかりと折れ曲がっていることを確認して立ててください。
クリヤーブックのスタンドを閉じるとき:スタンドの連結部を折り曲げて元に戻します。

サイズA4 ピンク ポケット数10枚 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚:0.06mm) 用途簡単に立てられて、書類が見やすいクリヤーブック。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする