リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの バインダー
バインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75475777
品番
N6025-10
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりした厚みの表紙。
あけるとき:とじ具下部のボタンを押すと右側のリングが開きます。
とじるとき:順番にリングをつまむだけで閉じられます。
色
パープル
用途
ワンプッシュでリングが簡単に開く不透明表紙バインダー。
材質
表紙/ポリプロピレン(不透明)(生地厚:0.9mm)、とじ具/ABS樹脂
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
収納枚数
リーフ70枚