3/22より値下げ!現場を応援

 

CB-4876-D マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75476233 CB-4876-D マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75476233 CB-4876-D マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75476233 CB-4876-D マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75476233 CB-4876-D マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75476233 CB-4876-D マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75476233

マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75476233 品番 CB-4876-D
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) 値下げ
779

抗菌加工を施したクリップボードです。
問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。
超強力マグネット付タイプ!
記載+掲示にとっても便利。
使いやすい多機能設計。
抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。
問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。
超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。
スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。
工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ!
A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。
直径7.5mm〜13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。
壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。
グリップは、手にフィットする握りやすい形状。
机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。
本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。
JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。

グリーン購入法適合 サイズA4 ブラック 収納枚数(枚)約30 マグネットあり 材質本体/クリップ:HIPS 寸法(mm)約232×320×14
注意
※抗菌タイプですが全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75476249
2024-06-20
用途:
現場実地研修時
株式会社サプラ 様 (建設業・工事業)

色見が良くマグネットも強く、使い勝手が良いです。
価格の割にボードも厚く丈夫です。コスパ最高!

1人が参考にしています
対象商品:
75476249
2023-01-30
用途:
事務作業

以前使用していたものが廃番になり同メーカーのこちらを注文しました。
特に問題なく使用できますが、プラスチック製の為、落下等の
衝撃には少々弱いとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする