スチームストレートヘアアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75476346 品番VSI1055KJ
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。
5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。
髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。
髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。
コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。
絡まりにくい回転式のコードです。

電源(V)AC100-240 最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合) 消費電力(W)50-54 ブラック コード長さ(m)約1.9 付属品スポイト 本体質量(g)450 プレート寸法(mm)幅25×長さ110 機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能 温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93) タンク容量(mL)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする