ベルポスト クリップファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75476468 品番 BP-5724-68
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップファイル
マグネットタイプのクリップだから簡単に書類を挟めます
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
360°折り返せる便利な表紙付。立ったままの筆記でも書き込みやすい。
簡単に書類を挟めるマグネットタイプのクリップ。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
便利なペンホルダー付。

サイズA4-E ブラックオレンジ(BO) 収納枚数(枚)コピー用紙10程度 マグネット付き ポケット内ポケット付(名刺スリット2カ所) 材質表紙/PU、裏地/PU、中芯/再生紙 寸法(mm)320×230×12 仕様ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする