クリスタルラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75476565 品番 CRX-400-80
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

クリスタル感覚の透明カラー
安定感のある美しいフォルムで、本やCDなどをしっかり支えます
タテ・ヨコ自由に使えるフリータイプです。
大判の書籍や雑誌・ファイルなどの整理に最適。
デスクの引き出しに入れてもご使用いただけます。

パープルスモーク(PS) サイズA5 仕切り5 寸法(縦×横×奥行)(mm)134×400×145 仕切内寸法(mm)約73 材質高強度ポリスチレン樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
書箱の書類整理
運輸・通信業

透明で見やすい上にしっかりした素材で、長持ちすると感じました。
分厚いファイルの整理に役立っています。

対象商品:
75476547
2024-02-26
用途:
ファイルの整理

安定感があり、たくさんファイルが立てられて、値段も手ごろなので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする