セキセイ
セキセイの 掃除用具
セキセイの その他掃除用具
デルタ スニケシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75476583
品番
DEL-3315-00
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
スニーカー(シューズ)の汚れを
消しゴムできれいに消せます
三角なので転がらない!
非塩ビ素材使用で、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
質量(g)
28
寸法(mm)
正三角形1辺:20×長さ60
材質
TPR熱可燃性エラストマー
用途
三角の消しゴムとして、鉛筆にもそのままご利用いただけます。
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ゴム部専用汚れ落としです。皮革や布などの汚れには不適です。