FB-8001-60 譜面隠し セキセイ 75476705 FB-8001-60 譜面隠し セキセイ 75476705 FB-8001-60 譜面隠し セキセイ 75476705 FB-8001-60 譜面隠し セキセイ 75476705

譜面隠し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4/3面 注文コード75476705 品番FB-8001-60
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズの楽譜が収まる譜面隠しです
上下のフラップで楽譜をしっかり押えられるので
楽譜を広げて乗せても安心です
ファイル上下にあるフラップで楽譜をしっかり押さえられるので、演奏中に落下の心配がありません。
楽譜をセットしたまま書き込みが可能です。
見開き2面タイプと3面タイプの2種類から選べます。
A3サイズの大きな楽譜にも対応します。

ブラック(BK) サイズA4/3面 寸法(縦×横×厚さ)(mm)318×247×13 材質再生発泡PP 1.8mm厚、譜面押え/PP 0.2mm厚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-26
用途:
演奏会で
その他業種

以前から使用していて使い勝手が良いのですがなかなか店頭で見かけることがなかったのですが見つけました。

対象商品:
75476705
2022-07-18
用途:
ピアノ練習時
サービス業

2面のものを考えていたが、やはり3面ある色んな曲に対応できる。
2つ購入したのでページ数が6枚のカノンもこれでちょうどいけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする