FU-2161-00 ふうあい スクラップブック セキセイ 75476714 FU-2161-00 ふうあい スクラップブック セキセイ 75476714 FU-2161-00 ふうあい スクラップブック セキセイ 75476714 FU-2161-00 ふうあい スクラップブック セキセイ 75476714 FU-2161-00 ふうあい スクラップブック セキセイ 75476714

ふうあい スクラップブック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ブラウン 注文コード75476714 品番FU-2161-00
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

懐かしいセキセイマークを表紙にデザイン
クラシカル感溢れる表紙のスクラップブック
風合いのある、厚いクラフト台紙。
コラージュ向きの貼りやすい、しっかりした厚みの台紙。写真やパンフレット、チケット、ショップカード、新聞紙など、好きなものを自由に貼ってコラージュ作りに。
紙など収容できる便利なポケットが付いています。
「ふうあい」は紙の風合いを大事にして作っています。

ブラウン ページ数20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×220×13 タイプリング 材質台紙/クラフト板紙、再生紙 坪量270g/m2 ポケットポケット付 仕様クラフト台紙10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする