セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの ハガキホルダー
ポストカードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75476854
品番
KP-60P-60
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
写真が鮮やかに見える高透明ポケットを使用
ハガキサイズ・KGサイズに対応しています
ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。
用途
ハガキ、年賀状の収納に。
ポストカードの保存に。
KGサイズの写真の保存に。
サイズ
ハガキサイズ・KGサイズ
色
ブラック (BK)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
171×123×46
収納枚数(枚)
タテ入れ1段、ハガキ120
ポケット数
60
材質
表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
ポケット
溶着式(中台紙なし)
注意
※ハガキの収容枚数は1つのポケットに2枚重ねて入れた枚数です。