KP-7005-90 ミニポケ フォトアルバム セキセイ 75476915 KP-7005-90 ミニポケ フォトアルバム セキセイ 75476915

ミニポケ フォトアルバム

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75476915 品番 KP-7005-90
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

データだけではなく、形に残す。
写真をもっと、手軽に楽しもう。
たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。
写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。
薄型・軽量 コンパクトタイプ。
豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。
表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。
薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。

収納サイズKG<タテ向き> (ハガキ・ポストカード) 収納寸法(mm)H154×W104 収納枚数(枚)20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)167×121×7 材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン ポケット溶着式 クリア 仕様表紙ポケット付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75476879
2023-04-07
用途:
プレゼント
サービス業

透明でシンプル。
表紙も入れることが可能で助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする