フォトアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75476976 品番 KP-80G-33
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

限りなく透明なポケットにこだわった、
写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです
写真の収容が簡単なポケットアルバム。
収納枚数や写真サイズに合わせて選べる6種類のタイプとカラフルな5色展開。
保管・分類に便利なタイトルシール付き。
ポケットは写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。
埃を防ぐ冊ケース付き。

収納サイズ2L ライトグリーン(LG) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×212×22 収納枚数(枚)80 材質表紙/PP...1.0mm厚、ポケット/OPP50ミクロン、冊ケース/PP0.7mm厚、カバー/OPP、タイトルシール/紙 ポケット溶着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする