曜日別特売
KT-1923-60 コッテイ ブックカバー セキセイ 75477028

コッテイ ブックカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ四六判
内容量1冊注文コード75477028品番KT-1923-60
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

抗菌素材で清潔に使える!
手触りが良いブックカバー。
ナイロン製で質感もよく、裏面にはPVC加工が施されており、耐久性、軽量性に優れています。
内側の折り返しを調整する事により、本の厚み約10~30mmに対応。
便利なしおり紐付き

サイズ四六判ブラック(BK)材質ナイロン収納寸法(mm)195×135(本の厚みは約10~30mmに対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする