セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
ドキュメントスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75477116
品番
MA-3060-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする
分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。
サイズ
ポストカード/ヨコ
色
ブルー(BU)
材質
表紙/PP 1.8mm厚 、ポケット/PP、バンド/鉄、ナイロン、ゴム(FB-3060)、糸/ナイロン、インデックス/紙
仕切り
12
ポケット数
13
寸法(縦×横×奥行)(mm)
135×187×約20〜330(奥行自在)