ドキュメントスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75477134 品番MA-3060-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする
分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。

サイズポストカード/ヨコ ライトグリーン(LG) 材質表紙/PP 1.8mm厚 、ポケット/PP、バンド/鉄、ナイロン、ゴム(FB-3060)、糸/ナイロン、インデックス/紙 仕切り12 ポケット数13 寸法(縦×横×奥行)(mm)135×187×約20〜330(奥行自在)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする