セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 名刺ホルダー
セキセイの ファイル型名刺ホルダー
名刺ホルダー(溶着式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75477195
品番
NPP-200-61
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。手軽に使えるスリムな背幅。名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)
材質
表紙/PP 0.75mm厚
色
ライトグレー(L)
仕様
背見出し付
サイズ
A4-S ヨコ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
314×222×11
収納枚数(枚)
2列5段中袋10(両面ポケットタイプ)、名刺200名