PKN-7448-00 パックンノートカバー セキセイ 75477238 PKN-7448-00 パックンノートカバー セキセイ 75477238 PKN-7448-00 パックンノートカバー セキセイ 75477238 PKN-7448-00 パックンノートカバー セキセイ 75477238 PKN-7448-00 パックンノートカバー セキセイ 75477238

パックンノートカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75477238 品番PKN-7448-00
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

写真やイラストをプリントして表紙を着せ替え!
お手持ちのノートをセットすればオリジナルノートが完成!
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のノートカバー。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
大切なノートを傷や汚れから守ります。
市販のA5ノート・セミB5ノート対応の2サイズ。

サイズA5ノート対応 材質カバー/PP 0.15mm厚 収納寸法(mm)ノート:A5/30枚(厚み3)、H210×W148 寸法(縦×横)(mm)215×155.5 色(表紙)クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする