PKP-7410-90 パックン プレゼンホルダー セキセイ 75477256 PKP-7410-90 パックン プレゼンホルダー セキセイ 75477256 PKP-7410-90 パックン プレゼンホルダー セキセイ 75477256 PKP-7410-90 パックン プレゼンホルダー セキセイ 75477256

パックン プレゼンホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75477256 品番 PKP-7410-90
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

お気に入りの写真やお手製のイラストで
オリジナル表紙がつくれる高透明プレゼンホルダー
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のプレゼンホルダー。
表紙ポケットにお気に入りの写真やイラストを入れて表紙を自由に着せ替えられます。
限りなく透明なポケットにこだわった高透明のポケットを採用。デザインやイラストのカラーも美しく鮮やかなままです。
高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。

サイズA4-S クリア(T) ポケット数10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×235×4 ポケット溶着式(中台紙なし) 材質表紙/再生PP 0.4mm厚、表紙ポケット/PP 0.15mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする