セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの ファイル
セキセイの 証書ファイル
証書ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75477353
品番
SH-2236-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
高級感のある布貼り加工
大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します
用途
表彰状や認定証の保存に
辞令の公布に
感謝状の贈呈に
サイズ
A4
色
レッド (R)
タイプ
タテ型
収納寸法(mm)
片面:縦300×横220
材質
表紙/布、中芯/再生紙、コーナー/PVC
アズワン品番
65-0443-18
グリーン購入法
適合