ハガキホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75477405 品番 SKK-240K-10
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

はがきや写真を鮮やかに美しく見せる高透明ポケットを採用!
ポケットに入れるだけで 簡単にはがきの整理ができます
高透明ポケットだからポストカードやKGサイズの写真
収容に最適。コレクションファイルとしてもおすすめです。
差し替え可能な背見出しポケット付。(タイトルラベルはA6サイズ)

サイズA4-S/ヨコ/2段 ブルー(BU) 収納枚数(枚)ハガキ240枚 ポケット数120 寸法(縦×横×厚さ)(mm)323×238×23 材質表紙:再生PP、ポケット/OPP 仕様タイトルラベル付
注意
※背表紙のラベルが「年賀ラベルバージョン」は期間限定となります。お確かめの上ご購入いただきますようお願いいたします。
※ハガキの収容枚数は1つのポケットに2枚重ねて入れた枚数です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする