曜日別特売
SKK-240K-70 ハガキホルダー セキセイ 75477423

 

SKK-240K-70 ハガキホルダー セキセイ 75477423
SKK-240K-70 ハガキホルダー セキセイ 75477423

ハガキホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4-S/ヨコ/2段
ホワイト(W)
内容量1冊注文コード75477423品番SKK-240K-70
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

はがきや写真を鮮やかに美しく見せる高透明ポケットを採用!
ポケットに入れるだけで 簡単にはがきの整理ができます
高透明ポケットだからポストカードやKGサイズの写真
収容に最適。コレクションファイルとしてもおすすめです。
差し替え可能な背見出しポケット付。(タイトルラベルはA6サイズ)

サイズA4-S/ヨコ/2段ホワイト(W)収納枚数(枚)ハガキ240枚ポケット数120寸法(縦×横×厚さ)(mm)323×238×23材質表紙:再生PP、ポケット/OPP仕様タイトルラベル付
注意
※背表紙のラベルが「年賀ラベルバージョン」は期間限定となります。お確かめの上ご購入いただきますようお願いいたします。
※ハガキの収容枚数は1つのポケットに2枚重ねて入れた枚数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする