セキセイ
セキセイの 机上整理・収納用品
セキセイの レタートレー
デスクトレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75477475
品番
SSS-1480-90
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
A3サイズの書類が収容できます
スタッキングがしやすいサイドストッパー付。
サイズ
A3/タテ
色
クリア(T)
外寸(mm)
346×492×65
内寸(mm)
335×480×57
材質
ポリスチレン
耐荷重(kg)
3