曜日別特売
SSS-2058P-30 クリップボード セキセイ 75477527

クリップボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン(G)
内容量1枚注文コード75477527品番SSS-2058P-30
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

フラットクリップ採用の超薄型設計
豊富な色のバリエーションも魅力です
オリジナルのフラットクリップを採用していますので、超薄型で重ねてもじゃまになりません。
簡単にペンが着脱できるペンホルダーが付いています。
クリップの裏に吊り下げられる穴があります。

サイズA6-E/伝票メモグリーン(G)収納枚数(枚)50寸法(縦×横)(mm)174×119材質再生ABS樹脂仕様ペンホルダー付(直径Φ7~9mm対応)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
1が参考にしています
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする