曜日別特売
SSS-3056P-13 クリップボード セキセイ 75477554

 

SSS-3056P-13 クリップボード セキセイ 75477554
SSS-3056P-13 クリップボード セキセイ 75477554
SSS-3056P-13 クリップボード セキセイ 75477554

クリップボード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4-E
スカイブルー (SB)
内容量1枚注文コード75477554品番SSS-3056P-13
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

簡単にペンが着脱できるペンホルダーが新しいクリップボード。7.5mm~15mmまでの軸径に対応した新設設計。太いボールペンも細身のシャープペンも形を問わずにはさめます。持ちやすく、右側に目盛りのついた親切設計。指の形にフィットしたハンドル部分はやわらかなタッチで開きやすくなりました。超薄型設計だから、重ねてもスマート!オリジナルのフラットクリップを採用。

スカイブルー (SB)グリーン購入法適合仕様ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応)材質再生ABS樹脂サイズA4-E寸法(縦×横)(mm)323×234収納枚数(枚)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75477563
2022-08-06
用途: デスク以外での作業
株式会社shu&shoeサービス業

百均のものを長く使っていましたが、硬すぎるのか直ぐに割れていました。こちらに買い替えてからは、何年も愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする