クリップボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75477615 品番 SSS-3057P-20
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

フラットクリップ採用の超薄型設計
7.5〜15mmまでの軸径に対応した親切設計のペンホルダー付
オリジナルのフラットクリップを採用していますので、超薄型で重ねてもじゃまになりません。
持ちやすく、右側に目盛りが付いた親切設計です。
簡単にペンが着脱できるペンホルダー付。
7.5〜15mmまでの軸径に対応した親切仕様。太いボールペンも形を問わずに挟めます。
クリップの裏に吊り下げられる穴があります。

サイズA4-S レッド (R) 収納枚数(枚)30 材質再生ABS樹脂 寸法(縦×横)(mm)234×323 仕様ペンホルダー付(直径Φ7.5〜15mm対応) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする