シストレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75477667 品番 STX-60-33
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

進行中の情報、文書の分類整理に最適
書類の出し入れが簡単にできるスライド式
階段式にスライドさせることができますので中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
幾重の積み重ねも自在。ジョイント部分がロックされますので、そのまま持ち上げて移動OK。

サイズA4 ライトグリーン(LG) 仕様タイトルラベル付 材質再生ABS樹脂 耐荷重(kg)2 外寸(mm)244×341×60 内寸(mm)229×333×53 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする