セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの カードホルダー
トレーディングカードホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75477694
品番
TCH-2412-10
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
160枚が収納可能な
トレーディングカードホルダー〈溶着式〉
出し入れしやすいタテ入れタイプ。
トレーディングカードなど、大きめのカードから名刺やポイントカード、診察券まで、幅広くご利用いただけます。
収納寸法(mm)
縦92×横68
色
ブルー(BU)
収納枚数(枚)
タテ入れ2段/カード160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×158×16
ポケット
溶着式
材質
表紙/PP(透明)