ハーパーハウス A4フリーアルバム

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75477719 品番 XP-2501-62
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

風合いのあるナチュラルテイストの生地を
使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉
1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)

グレー(GL) 仕様黒台紙:10枚、ビス式、カバー付 材質表紙/布 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)台紙/297×230 寸法(縦×横×厚さ)(mm)302×238×21
注意
※このアルバムの台紙は、A4サイズ(297×210mm)の用紙などには対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457258
2020-05-29
用途:
写真の整理
教育・研究機関

サイズにかかわらず自分の思うように整理ができ、
台紙もあるためとても気分よく整理しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする