ハーパーハウス A4フリーアルバム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズフリー パールホワイト(PW) 注文コード75477728 品番XP-2501-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

風合いのあるナチュラルテイストの生地を
使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉
1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)

パールホワイト(PW) 仕様黒台紙:10枚 材質表紙/布 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)台紙/297×230 寸法(縦×横×厚さ)(mm)302×238×21
注意
※このアルバムの台紙は、A4サイズ(297×210mm)の用紙などには対応しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75477728 XP-2501-75 75477719 XP-2501-62 ハーパーハウス A4フリーアルバム セキセイ ハーパーハウス A4フリーアルバム セキセイ 1冊 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457258
2020-05-29
用途:
写真の整理
教育・研究機関

サイズにかかわらず自分の思うように整理ができ、
台紙もあるためとても気分よく整理しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする