セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム 2Lサイズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75477746
品番
XP-40G-23
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
材質
表紙/布、中芯/再生紙
色
ローズ(RS)、ポケット:黒
収納サイズ
2L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
142×212×18
収納枚数(枚)
40
ポケット
溶着式
グリーン購入法
適合