セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ミニポケットアルバム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75477764
品番
XP-40K-20
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム
収容する写真などのサイズに合わせて選べます
環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。
写真が映える黒ベースのポケットを使用。
収納サイズ
ポストカード、KG、ハガキ
色
レッド(R)、ポケット:黒
収納枚数(枚)
40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
123×193×20
材質
表紙/布、中芯/再生紙
ポケット
溶着式
グリーン購入法
適合