XP-4508-48 ライトフリーアルバム セキセイ 75477825 XP-4508-48 ライトフリーアルバム セキセイ 75477825 XP-4508-48 ライトフリーアルバム セキセイ 75477825 XP-4508-48 ライトフリーアルバム セキセイ 75477825

ライトフリーアルバム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75477825 品番 XP-4508-48
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

思い出をより素敵に残そう
手軽に簡単手作りアルバム
粘着力が軽い台紙なので写真の貼り直しが簡単
台紙に直接文字が書きこめます
台紙が増やせるビスタイプ
表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能)
1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます (L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)

材質表紙/紙、表紙加工/マットPP、台紙/紙、PP、ビス/真鍮(メッキ) クラフト(CF) タイプ外ビス式 寸法(縦×横)(mm)台紙:175×181、貼付有効:175×143 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:181×190×15 仕様ライトフリー台紙8枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする