セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ライトフリーアルバム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75477895
品番
XP-46F-60
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ライトフリーアルバム M アルバムカフェ(R)(XP-4608)のスペア台紙です。
1ページにL判写真・ハガキサイズなら2枚収容できます。2Lサイズなら1枚収容できます。
材質
台紙/紙、PP、ビス/真鍮
色
ブラック(BK)
寸法(縦×横)(mm)
台紙:235×230、貼付有効:235×190
仕様
ライトフリー台紙1束5枚、継ぎビス2本付
注意
※継ぎビスは連結された状態で付属しております。なおビスの別売りは取り扱いございません。