セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム カードサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75477904
品番
XP-80C-23
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
色
ローズ(RS)、ポケット:黒
材質
表紙/布、中芯/再生紙
収納サイズ
カードサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
142×110×18
収納枚数(枚)
80
ポケット
溶着式
グリーン購入法
適合