ミニポケットアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75477999 品番 XP-80K-60
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム
収容する写真などのサイズに合わせて選べます
環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。
写真が映える黒ベースのポケットを使用。

収納サイズポストカード、KG、ハガキ ブラック(BK)、ポケット:黒 収納枚数(枚)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)237×193×20 材質表紙/布、中芯/再生紙 ポケット溶着式 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする