セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納サイズ
L判
色
ローズ(RS)、ポケット:黒
注文コード
75478008
品番
XP-80M-23
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
収納サイズ・色・背幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
色
ローズ(RS)、ポケット:黒
材質
表紙/布、中芯/再生紙
収納サイズ
L判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
198×157×15
収納枚数(枚)
80
ポケット
溶着式
グリーン購入法
適合