- お絵かきウォール シンコール 75478683 - お絵かきウォール シンコール 75478683 - お絵かきウォール シンコール 75478683

お絵かきウォール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(5m) 注文コード 75478683 品番 -
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。接着剤で貼り付けるのでいろいろな下地に施工可能。壁面をホワイトボードとして使用できます。リビングに。低い位置はお絵かきしながら学べるスペースに。高い位置は家族のスケジュールや伝言を共有するコミュニケーションツールに。教育施設に。保育園に使えばお絵かきやマグネットで遊べるスペースに。学校等では脚付きのホワイトボードを置かずに、お絵かきウォールを壁一面に施工して省スペース化に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7〜10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)0.9 ホワイト 幅(mm)910 長さ(m)5 材質PET/PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布) 種類糊付けホワイトボードシート 質量(kg)約2.5(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※保管は横置き保管してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする