- マグネホワイトシート シンコール 75478866 - マグネホワイトシート シンコール 75478866 - マグネホワイトシート シンコール 75478866

マグネホワイトシート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(3m) 注文コード 75478866 品番 -
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。金属下地に貼り付けるマグネットタイプのホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーでかき消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の15〜20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)0.8 ホワイト 幅(mm)1020 長さ(m)3 材質ホワイトボードシート/マグネシート 種類ホワイトボードシート 質量(kg)約2.8(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする