- 黒板ウォール シンコール 75479119 - 黒板ウォール シンコール 75479119 - 黒板ウォール シンコール 75479119

黒板ウォール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(3m) 注文コード 75479119 品番 -
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

接着剤で貼りつける黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。壁面を黒板として活用できます。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7〜10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)0.95 ブラック 幅(mm)910 長さ(m)3 材質黒板コーティング/PETフィルム/鉄粉シート/基布(不織布) 種類糊付け黒板シート 質量(kg)約2.4(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※保管は横置き保管してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする