- マグネ黒板シート シンコール 75479207 - マグネ黒板シート シンコール 75479207 - マグネ黒板シート シンコール 75479207

マグネ黒板シート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(2m) 注文コード 75479207 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マグネットで金属下地に貼りつく黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。店舗のメニューなどに。不燃マグボードとの併用に。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約15〜20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約14枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)0.8 グリーン 幅(mm)920 長さ(m)2 材質黒板シート/マグネシート 種類黒板シート 質量(kg)約2.4(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする