- エースシート シンコール 75479329 - エースシート シンコール 75479329 - エースシート シンコール 75479329

エースシート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(4m) 注文コード 75479329 品番 -
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

吸盤シートで何度でも貼り付けられるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。スチール面、ガラス面などに好きなかたちにカットして伝言板に。新感覚のメモ書きに。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約2枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)1 ホワイト 幅(mm)1000 長さ(m)4 材質ホワイトボードフィルム/鉄粉シート/吸盤シート 種類吸着ホワイトボードシート 質量(kg)約1.6(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※吸盤効果でつくため、面が平滑である必要があります。凸凹や汚れがあると付かない場合があります。
※保管は横置き保管してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする