汚泥処理用消臭剤 エルビック ヒノデオール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード75479776 品番ZL
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【汚泥用】硫黄系悪臭物質を化学的反応により消臭。
抗菌・殺菌をもつ金属塩を主成分とした化学反応による消臭
金属化合物が主成分です。殺菌・抗菌を持つ金属の腐敗防止作用により悪臭の原因となる微生物の活動を抑制し、腐敗による悪臭発生を防止します。
特に硫黄系悪臭物質の臭気には、即効性、持続性ともに優れた効果を発揮します。金属化合物は汚泥への吸着性が高いため、脱水処理では金属成分が分離水に移行することはありません。

用途
食品加工工場排水処理設備、消臭剤添付等。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。汚泥貯留槽、汚泥脱水機、ケーキホッパ及び周辺。
下水、し尿、産業排水などの各種汚泥処理施設に適用
一般的な添加場所は汚泥貯留槽の出口、または出口から凝集槽までの管路。
外装段ボール 材質(内容器)ポリエチレン 使用方法汚泥スラリに対して原液のまま、もしくは水で適宜希釈 外観液体 無色透明 臭気無臭 pH3.0(±1) 沸点(℃)沸点・初留点及び沸騰範囲:約100 引火点(℃)無し 危険物の類別非危険物
注意
※製品の凍結は避け貯蔵は密閉して冷暗所で保管ください。開封後は速やかにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする