汚泥処理用消臭剤 エルビック ヒノデオール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード75479785 品番NL
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【汚泥用】硫黄系悪臭物質を生物的な作用で消臭。
窒素系酸素酸塩を主成分とした生物学的な作用による消臭。
汚泥スラリや汚泥脱水ケーキの嫌気腐敗を抑える窒素系酸素酸塩が主成分です。窒素系酸素酸塩の場合、嫌気状態の硫黄酸塩還元反応では硫黄イオンよりも先に硝酸イオンの酸素が奪われ還元されるため、添付することによって還元生成物は無臭の窒素ガスになります。この反応では硫化水素は発生しません。
既に発生している悪臭については抗菌作用により汚泥中の腐敗菌を抑制させるので、臭気発生を抑えることができます。また、重金属や有害物質を含まず、いずれの法規制にも抵触しない環境に配慮した薬剤です。

用途
食品加工工場排水処理設備、消臭剤添付等。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。汚泥貯留槽、汚泥脱水機、ケーキホッパ及び周辺。
下水、し尿、産業排水などの各種汚泥処理施設に適用
汚泥引き抜き時、または汚泥貯留槽や汚泥調整層などから臭気抑制地点に汚泥が到達するまで数時間(3時間以上)かかるところに注入点を設けると、薬品の効果を十分発揮することができます
外装段ボール 材質(内容器)ポリエチレン 使用方法汚泥スラリに対して原液のまま、もしくは水で適宜希釈 外観液体 淡黄色 臭気無臭 pH7.5-8.5 融点(℃)-9.5 凝固点(℃)-9.5 温度(℃)初留点及び沸騰範囲:100 引火点(℃)不燃性 危険物の類別非危険物
注意
※製品の凍結は避け貯蔵は密閉して冷暗所で保管ください。開封後は速やかにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする