レーザー墨出器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75479837 品番SPLA-42RP
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

10m±1mmの高精度
明るく見やすい高輝度タイプ
水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります

照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準クラス1M 波長(nm)ライン:635/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)4.5〜5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池) 寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む) 本体質量(kg)0.9 セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リチウム電池・AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする