自動追従式ナビレーザー墨出器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75479846 品番MG-NV51
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点 レーザー安全基準クラス2M 波長(nm)ライン:515/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時 寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする